Motion
13 02 614 TKA

KNIPEX
13 02 614 T BKA

Pinces 6 1/4 po 4-in-1 pour électriciens, fixation à attache 10-14 AWG
N° D’ARTICLE MI10652388
N° MFR13 02 614 T BKA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
13 02 614 T BKA

Pinces 6 1/4 po 4-in-1 pour électriciens, fixation à attache 10-14 AWG
N° D’ARTICLE MI10652388
N° MFR13 02 614 T BKA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    10, 12, 14 AWG
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.305 lb
  • Largeur de l’outil
    2 5/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces 4-in-1 pour électriciens, fixation 10-14 AWG
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants attachés
  • Type de poignée
    Multicomposants attachés
  • Comprend la sertisseuse
    Comprend la sertisseuse
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022150
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • Pince nasale ou encoche en V
    Nez de pince
  • Capacité de dénudage
    10, 12, 14 AWG
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
13 02 614 T BKA 6 EN 1 ÉLECTRICIEN
  • 4 fonctions dans une seule pince - poignées, coupes, bandes et sertissages.
  • Idéal pour les travaux de câbles et de fils.
  • Pour couper des fils souples, moyens et durs.
  • Bords de coupe de précision trempés par induction, dureté du bord de coupe (environ 60 HRC).
  • Convient aux calibres 10, 12 et 14 AWG.
  • Dénudage de précision des trous et de la matrice de sertissage pour ferrules (manchons d'extrémité).
  • Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
  • Pour 10, 12 et 14 AWG.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif