Motion
11 92 140

KNIPEX
11 92 140

Pince à dénuder électronique de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10652405
N° MFR11 92 140
Prix120.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
11 92 140

Pince à dénuder électronique de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10652405
N° MFR11 92 140
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
Votre prix120.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    38-20 AWG
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.225 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Dénudeur de fils électronique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003906
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    0.1 - 0.8 mm2
  • CUP_NON
    843221003906
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
11 92 140 FIL DE TYPE D’EXTRÉMITÉ
  • Pour les câbles simples, multibrins et à torons fins jusqu'à 1/32 po de diamètre avec isolation en plastique ou en caoutchouc.
  • Réglage facile du diamètre requis du fil plein ou toronné avec vis moletée et contre-écrou.
  • Convient aux calibres de 20-38 AWG.
  • Ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Acier à outils spécial, forgé, durci à l’huile.