Motion
12 11 180

KNIPEX
12 11 180

Pince à dénuder automatique de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652412
N° MFR12 11 180
Prix183.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 11 180

Pince à dénuder automatique de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652412
N° MFR12 11 180
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
Prix183.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    0.5/1.2/1.6/2.0 mm
  • Profondeur globale
    1 3/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.8 lb
  • Largeur de l’outil
    2 5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Japon
  • Description
    Dénudeur de fils automatique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Plastique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003913
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    0.5/1.2/1.6/2.0 mm
  • CUP_NON
    843221003913
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 12 11 180 ,
  • Laisse les fils intacts en raison de la forme précise des lames, même les conducteurs multibrins sont dénudés doucement.
  • Pendant le dénudage, le fil est fermement maintenu par des mâchoires de serrage.
  • Butée de longueur ajustable intégrée pour une longueur de dénudage constante pendant les travaux répétitifs.
  • Un ressort ramène le dénudeur à la position de départ.
  • Lame de rechange numéro de pièce 12 19 180.
  • Le corps de la pince est en aluminium.
  • La lame est faite d’acier à outil spécial, durci à l’huile.