Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale5 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique5 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/4 po.
- Poids de l’outil0.21 lb
- Largeur de l’outil1 1/2 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique renforcé de fibre de verre
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionKNIPEX Outil de démontage universel ErgoStrip®, gaucher
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221022969
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage8 - 13 mm (câble rond) 4.8 - 7.5 mm (câble coaxial)
- CUP_NON843221022969
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour fil métrique seulement.
- Dénude les câbles NYM de 8 - 13 mm, coaxiaux de 4.8 - 7.5 mm, cat. 5-7, à paire torsadée (UTP/STP) et les conducteurs et torons 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5 et 4.0 mm2.
- Fonctionnement à gauche.
- Extrémités coniques minces pour un meilleur accès dans les espaces confinés.
- Insertion facile du câble coaxial et du câble de données.
- Les stries d'emplacement entre les trous de dénudage facilitent l'alignement du fil.
- Le ressort d’ouverture et le dispositif de verrouillage facilitent l’ouverture et la fixation de l’outil.
- Repos des pouces pour une prise ferme de l’outil.
- Couteau de dénudage de câble pour une coupe longitudinale facile de la gaine du câble.
- Deux lames situées à l’avant de l’outil pour retirer la gaine extérieure du câble NYM.
- Conception à composants multiples avec une zone en plastique souple pour une utilisation confortable et une prise sûre.
- Boîtier durable en plastique renforcé de fibre de verre.