Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible8 AWG
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique7 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/4 po.
- Poids de l’outil0.438 lb
- Largeur de l’outil2 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDénudeurs d’isolation Strix® avec cisailles pour câbles
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221023089
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage5.0 mm
- CUP_NON843221023089
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Dénudeurs d’isolation avec cisailles de câble – deux outils d’installation électrique essentiels dans une paire de pinces.
- Cisailles de câble intégrées pour une coupe nette des câbles en cuivre et en aluminium sans écraser.
- Réglage universel des lames de dénudage de fils avec vis moletée.
- La conception mince permet un accès facile aux espaces confinés.
- Pour dénuder les conducteurs à toron simple, multiple et fin avec une isolation en plastique et en caoutchouc jusqu’à un maximum de Ø 5 mm ou 10 mm2 section de conducteur.
- La mâchoire graduée est un guide visuel lors du dénudage de fils dans des longueurs standard de 11 mm ( 7/16 po) et de 16 mm ( 5/8 po).