Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible26-16 AWG
- Profondeur globale1 9/16 po.
- Longueur totale7 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 9/16 po
- Longueur de pièce unique7 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 7/8 po.
- Poids de l’outil1 lb
- Largeur de l’outil3 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDénudeur de fils automatique 16-26 AWG
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221024543
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage26-16 AWG
- CUP_NON843221024543
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Dénudage adapté des matériaux isolants standard et difficiles à retirer en PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc, y compris les isolants multicouches.
- Une deuxième paire de lames maintient l’isolation restante en place de manière fiable.
- Lame de forme remplaçable adaptée avec précision au diamètre du conducteur respectif.
- Comprend une butée de longueur pour une longueur de dénudage constante pendant les travaux répétitifs.
- Convient aux calibres de 16 à 26 AWG.
- Le corps de la pince est en acier.
- La lame est faite d’acier à outil spécial, durci à l’huile.