Motion
16 30 135 SB

KNIPEX
16 30 135 SB

Outil de démontage de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652440
N° MFR16 30 135 SB
Prix106.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
16 30 135 SB

Outil de démontage de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652440
N° MFR16 30 135 SB
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
Prix106.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.215 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique résistant aux chocs
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Royaume-Uni
  • Description
    Outil de démontage
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004057
  • Matériel
    Plastique résistant aux chocs
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    6.0 - 29.0 mm (1/4 à 1 1/8 po)
  • CUP_NON
    843221004057
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DÉNUDEUR DE CÂBLE 16 30 135 SB
  • Pour le démontage des gaines de câble rondes en PVC, caoutchouc, silicone ou PTFE 1/4" (6 mm) - 1 1/8" (29 mm).
  • Levier de maintien autoserrant.
  • Écrou moleté pour le réglage de la profondeur de coupe.
  • Passer de la coupe circulaire à la coupe longitudinale en tournant le corps de l’outil.
  • Coupe en spirale pour retirer les pièces intermédiaires.
  • Lame remplaçable 16 39 135.
  • Fabriqué en plastique résistant aux chocs.