Motion
32717
Tournevis et tourne-écrous - Style de pointe : Phillips, à fente, carré, TORX®, triangle, pentalope, Tri-Wing®, ensemble de 40 pièces
N° D’ARTICLE MI10654317
N° MFR32717
Prix38.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous - Style de pointe : Phillips, à fente, carré, TORX®, triangle, pentalope, Tri-Wing®, ensemble de 40 pièces
N° D’ARTICLE MI10654317
N° MFR32717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16.10 cm, 6.3500 po
  • Tailles des buses
    0.90 mm, 1 mm, 1.30 mm, 1.50 mm, 2 mm, 2.50 mm, 3 mm, 3.50 mm
  • Poids
    0.645 lb

Détails

  • Isolé
    Non
  • Nombre de tournevis
    40
  • Style de buse
    Phillips, à fentes, carré, TORX®, triangle, pentalope, tri-aile®

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 32717 ALL-IN-1
  • L’ensemble de tournevis de précision comprend 39 mèches pour diverses applications, y compris la réparation de la plupart des produits Apple®
  • Aimants puissants à l’intérieur du baril pour mieux retenir les mèches, ainsi que les fixations
  • Le baril réversible a des extrémités standard et à portée étendue
  • L’étui de transport compact est doté d’un loquet qui reste en place et de mèches extra longues pour un accès plus facile
  • Le bouchon rotatif offre un contrôle optimal et précis
  • Mèches de qualité industrielle traitées thermiquement
  • Poignée coussinée pour un confort maximal
  • Apple® est une marque déposée d’Apple Inc; TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC; Tri-Wing® est une marque déposée de Phillips Screw Company