Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur4.5 po
- Poids2.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau2000 cd
- Sortie lumineuse complète500 lm (haut), 50 lm
- Terminer le temps d’exécution2 h (élevé), 8 h
- Caractéristiques et avantages• Modes haut et bas (doubler de choc sur l’interrupteur arrière pour changer de mode) : Élevé : 500 lumens • 90m faisceaux • dure 2 heures, Faible : 50 lumens • Faisceau de 30m • Fonctionne pendant 8 heures • La batterie au lithium-ion se recharge dans le produit en 4 heures • Durable, construction en aluminium usiné anodisé • lentille en polycarbonate résistant aux égratignures • manchon métallique protégeant le port de charge • glissez le manchon vers l’avant pour révéler le port de charge avec indicateur de charge : Rouge – charge, Vert – complètement chargé • La pince de poche amovible se fixe également sur le bord du chapeau pour une utilisation mains libres • IPX4 résistant à l’eau • 1m testé contre les chocs • Comprend un cordon USB
- ComprendCordon USB, pince, longe
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926663206
- Sortie lumineuse maximale500 lm
- Durée d’exécution maximale8 heures
- ModèleLampe rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON80926663206
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Modes élevé et bas (doubler de choc sur l’interrupteur arrière pour changer de mode) : élevé : 500 lumens
- Faisceau 90m
- 2 heures, faible : 50 lumens
- Faisceau 30m
- fonctionne 8 heures
- La batterie au lithium-ion se recharge dans le produit en 4 heures
- Construction en aluminium usiné anodisé durable
- verre en polycarbonate résistant aux égratignures
- Le manchon en métal protège le port de charge
- Glissez le manchon vers l’avant pour révéler le port de charge avec l’indicateur de charge : rouge – charge, vert – complètement chargé
- La pince de poche amovible se fixe également sur le bord du chapeau pour une utilisation mains libres
- IPX4 résistant à l’eau
- 1m résistance aux chocs testée
- Comprend un cordon USB