Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel5.5
Détails
- Détails supplémentairesCeinture élastique, poches latérales, fermeture éclair bidirectionnelle couverte, conception à poches multiples
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269, certifié UL
- Cote anti-arcs8 cal/cm2
- Type de fermetureFermeture à glissière 2-Way l’avant
- CouleurBleu marine
- DescriptionCombinaison DRIFIRE TECGEN FR
- Type de tissuMélange OPF TECGEN SELECT Sergé
- CaractéristiquesDouble risque, respirant, ignifuge, évacuant l’humidité
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair bidirectionnelle recouverte
- Style vestimentaireCombinaison ignifugée
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques, protection contre les incendies
- Catalogue du fabricantthinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/435/
- Numéro CUP du fabricant848774002451
- Matériel5.5 oz Mélange OPF TECGEN SELECT Sergé
- Protection maximale contre les arcs électriques8
- Nombre de poches7
- Gamme de produitsSÉLECTION TECGEN
- Type de produitCombinaisons
- TypeCombinaison
- CUP_NON848774002451
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Évacuation de l’humidité
- Respirant
- Double danger