Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel5.5
Détails
- Détails supplémentairesCeinture élastique, fermeture éclair bidirectionnelle recouverte, poches latérales à enfiler, conception à poches multiples
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269, certifié UL
- Cote anti-arcs8
- Type de fermetureFermeture à glissière 2-Way l’avant
- CouleurBleu marine
- DescriptionCombinaison DRIFIRE TECGEN FR
- Type de tissuMélange OPF TECGEN SELECT Sergé
- CaractéristiquesRespirant, ceinture élastique, ignifuge, évacue l’humidité, poches latérales, fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair bidirectionnelle recouverte
- Style vestimentaireCombinaison ignifugée
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques, protection contre les incendies
- Numéro CUP du fabricant848774002581
- MatérielMélange OPF TECGEN SELECT Sergé
- Protection maximale contre les arcs électriques8
- Nombre de poches7
- Gamme de produitsSÉLECTION TECGEN
- Type de produitCombinaisons
- TypeCombinaison
- CUP_NON848774002581
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Respirant
- Évacuation de l’humidité
- Bande de taille élastique
- Fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
- Poches latérales traversantes