Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Spécifications de conformitéNFPA 70E, ASTM F1506
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811058723
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
- CUP_NON845811058723
Aperçu
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Conçu pour affronter le froid et la chaleur
- Réduit la transpiration de 34 %
- Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
- Technologie de contrôle des odeurs
- Tissu léger et respirant
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Extensible pour plus de confort et de flexibilité