Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
- Hauteur totale11.25 po
- Largeur totale3.05 po
- Taille de l’emballage12 x 32 oz
- Hauteur de la dimension de stockage12.2 po
- Longueur de la dimension de stockage13.6 po
- Largeur de la dimension de stockage12.2 po
- Poids2.363 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSaleté, graisse et crasse
- Instructions pour la demandeVaporiser et essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantDégraissant et nettoyant
- CouleurViolet
- Composition2-butoxyéthanol, hydroxyde de sodium, surfactants
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBouteille à vaporiser
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant21709022339
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissant
- Énoncé de la proposition 65*
- ParfumCaractéristique
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesMagasinez les planchers, les surfaces de travail, le béton non fini, le métal, la machinerie lourde, les pièces de moteur et les outils
- CUP_NON21709022339
Aperçu
- Formule de qualité atelier pour nettoyage en profondeur; faible mousse, formule facile à rincer