Motion
PA701HED
PA701HED
N° D’ARTICLE MI10697003
N° MFRPA701HED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PA701HED
N° D’ARTICLE MI10697003
N° MFRPA701HED
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Développement pharmaceutique*Fabrication (poussière de silice)AbatmentConstructionHôpitaux et contrôle des maladies infectieusesÉnergie nucléaire
  • Type de harnais
    Pas de capuchon
  • Numéro CUP du fabricant
    883940337753
  • Série
    PA700
  • Normes respectées
    L’appareil filtrant à air propulsé de la série PA700 répond aux exigences de la norme NIOSH CFR 84 lorsqu’il est assemblé à partir de composants énumérés sur l’étiquette d’approbation NIOSH incluse avec le produit

Aperçu

Description du fabricant
PA701HED PAPR SÉRIE 700
  • Commodité Facile à assembler, à utiliser et à nettoyer.
  • ConfortConception ergonomique pour rester confortable plus longtemps et contrôle du débit d’air sur demande pour aider à garder les travailleurs au frais.
  • Les composants ConfidenceLocking donnent aux travailleurs l’assurance et la tranquillité d’esprit.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté