Motion
6000-H
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 26 mm, largeur 8 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI10747117
N° MFR6000-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 26 mm, largeur 8 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI10747117
N° MFR6000-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 6000-H est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 10mm et un diamètre extérieur de 26mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-H
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047293
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047293

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE EXTRA LÉGÈRE DE 6 06000-H NSK DE 6000-H