Motion
AN28-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M140x2 mm, diamètre extérieur 180 mm, diamètre extérieur 160 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI10747271
N° MFRAN28-IN
Prix154.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M140x2 mm, diamètre extérieur 180 mm, diamètre extérieur 160 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI10747271
N° MFRAN28-IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix154.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    22.0000 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M140x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318168030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176963872
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176963872

Aperçu

Description du fabricant
AN28-IN INCH LOCKNUT