Motion
48-22-1505

MILWAUKEE TOOL
48-22-1505

Couteau utilitaire pliable FASTBACK 6IN1
N° D’ARTICLE MI10749679
N° MFR48-22-1505
Prix15.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1505

Couteau utilitaire pliable FASTBACK 6IN1
N° D’ARTICLE MI10749679
N° MFR48-22-1505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix15.97 $ chacun(Prix courant 38.89 $)

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.4 po
  • Longueur de la poignée
    4.6 po
  • Longueur
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.75 po
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Droit
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Nylon chargé de verre
  • Type de poignée
    Ergonomique
  • Numéro CUP du fabricant
    045242573912
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de lames
    1
  • Lame rétractable
    Oui
  • Type
    Couteau utilitaire pliable
  • CUP_NON
    045242573912

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1505 COUTEAU TOUT USAGE 6 EN 1 FASTBACK
  • Détails de l’aperçu Média inclus dans
  • 6in1 Multifonctionnel
  • Tournevis
  • Porte-embout pliable de 1/4 po
  • Phillips réversible no 2 et mèche à fentes de 1/4 po
  • Pince à dénuder les fils
  • Ouvre-bouteille
  • Changement rapide
  • Corps en métal
  • Attache de ceinture en fil métallique durable
  • Porte-lame conçu pour la notation
  • Rallonge en métal pour empêcher le retrait accidentel de la lame
  • Trou de longe