Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs27 cal/cm2
- CouleurVert olive
- MatérielFPO Para-aramide/Mélange FPO
Aperçu
- Solution de rechange légère pour 42 cal. avec protection de la tête à 360 degrés
- Offre une flexibilité accrue et une excellente respirabilité
- La trousse comprend un passe-montagne durable et confortable et des lunettes étanches avec lentille intérieure antibuée
- Les lunettes étanches sont dotées d’aérations supérieures et inférieures à déflecteur pour une meilleure circulation de l’air et d’une sangle élastique confortable pour fixer les lunettes étanches
- La protection s’étend sous l’encolure
- Le tissu extensible assure le confort de la tête et du cou
- Couvre-nez