Motion
73711065

ANSELL
73711065

Gants stériles jetables pour salle blanche – taille S, néoprène, surface lisse, non poudrés, 0.16 à 0.20 mm, épaisseur de 6.29 à 7.87 mils, couleur verte
N° D’ARTICLE MI10755090
N° MFR73711065
Prix959.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
73711065

Gants stériles jetables pour salle blanche – taille S, néoprène, surface lisse, non poudrés, 0.16 à 0.20 mm, épaisseur de 6.29 à 7.87 mils, couleur verte
N° D’ARTICLE MI10755090
N° MFR73711065
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
Prix959.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    7.9 mil
  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    11.8110 po, 300 mm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    6.3 mil
  • Épaisseur
    6.29 à 7.87 mil, 0.16 à 0.20 mm

Détails

  • Application
    Nettoyage et préparation de la salle blanche, prélèvement et traitement des échantillons, transfert de liquides
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Perlé
  • Mot-clé de description
    Salle blanche
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Grade
    Salle blanche
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Spécifique à la main
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    73711065
  • Matériel
    Néoprène
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    Dermashield
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
  • Gants stériles
    Stérile
  • Finition de surface
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
73711065 DERMASHIELD 73711 TAILLE 6, 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté