Motion
6151590560
Clé à chocs pneumatique de 1/2 po, poignée pistolet, option de suspension, sortie arrière à couple maximal 350 pi-lbf / 475 Nm, 11500 tr/min, double marteau
N° D’ARTICLE MI10758122
N° MFR6151590560
Prix729.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 1/2 po, poignée pistolet, option de suspension, sortie arrière à couple maximal 350 pi-lbf / 475 Nm, 11500 tr/min, double marteau
N° D’ARTICLE MI10758122
N° MFR6151590560
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
Prix729.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451720605
  • Matériel
    Composite

Aperçu

Description du fabricant
CP6738-P05R CLÉ À IMPACT DE 1/2 PO
  • Mécanisme d'embrayage à double marteau fiable dans un bain d'huile pour les applications de joints durs.
  • Certifié ATEX IP6 résistant à la poussière
  • Arbre d’entraînement carré avec anneau ou version double pour une grande variété d’applications
  • Faible bruit et faible vibration pour le confort de l’opérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté