Motion
8941077836
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7783, poignée en D, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.5000 po, couple de 1250 pi-lb, vitesse maximale 6200 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758160
N° MFR8941077836
Prix1,388.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7783, poignée en D, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.5000 po, couple de 1250 pi-lb, vitesse maximale 6200 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758160
N° MFR8941077836
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
Prix1,388.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    900 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    0.5000 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.7500 po
  • Longueur totale
    19.6900 po
  • Couple
    1250 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Numéro CUP du fabricant
    15451767440
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    6200 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Couple inverse
    1770 pi-lbf
  • Série
    CP7783
  • Couple de fonctionnement
    1250 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
8941077836 CLÉ À CHOCS DE CP7783-6 1" (LI
  • Outil léger pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Couple maximal de 1,770 pi-lb (2,400 Nm) en marche arrière pour une productivité élevée
  • Boîtier en métal et mécanisme d’impact de chien berçant renforcé fermé sans broche pour une grande durabilité
  • Quatre positions pour le placement de la poignée en D afin d’offrir un confort ultime à l’opérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté