Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Classe ISO32
Détails
- CertificationNSF H1
- Type de contenantBouteille
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-70 °F
- Cote NSFH1
- Plage de température de fonctionnement-70 à 500 °F
- Quantité du colis4
- Types de produitsHuile synthétique légère
- Plage de température-70 à 500 °F
- Température de travail-70 à 500 °F