Motion
E1088-32NO8
Taraud manuel - série E108 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799074
N° MFRE1088-32NO8
Prix116.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série E108 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799074
N° MFRE1088-32NO8
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
Prix116.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 mm
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Largeur du tableau
    0.1930 po | 4.90 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #8 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.5511 po | 14 mm
  • Filetage Longueur  
    14 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche, deuxième, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E108
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    2B
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET DE MACHINE DE 5975542 M, INTERROMPU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon