Motion
E1192NO9
Taraud manuel - Série E119 , taille de filetage 2 po, 6 cannelures, filetage BSP standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799154
N° MFRE1192NO9
Prix1,795.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E119 , taille de filetage 2 po, 6 cannelures, filetage BSP standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799154
N° MFRE1192NO9
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
Prix1,795.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    160 mm
  • Diamètre de la tige
    45 mm
  • Largeur du tableau
    1.3779 po | 35 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    2.0000 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5748 po | 40 mm
  • Filetage Longueur  
    40 mm
  • Taille du filetage
    2 po

Détails

  • Chambre
    Fiche, deuxième
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    E119
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    PQT DE VENTE

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE DE TARAUDAGE MACHINE 5975931 UNF