Motion
RFN 4161-085
Disque rétractable sans clé - DI 85 mm, DI 155 mm, LTB 34 mm
N° D’ARTICLE MI10811625
N° MFRRFN 4161-085
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé - DI 85 mm, DI 155 mm, LTB 34 mm
N° D’ARTICLE MI10811625
N° MFRRFN 4161-085
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    45 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    5900 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4161-085
  • Les raccords à disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux, remplaçant les raccords rétractables traditionnels, les clavettes et les raccords polygonaux, les arbres cannelés
  • Conception standard pour des valeurs de transmission élevées
  • Convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
  • Bague intérieure fendue, basses forces et pressions sur le moyeu et l’arbre
  • Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
  • Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de tout ajustement
  • Montage facile sans marches, rainures de clavette, cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre
  • Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard
  • Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
  • Un temps d’installation court permet de réaliser des économies, en particulier dans la production en série
  • Retrait facile après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
  • Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité