Motion
TAPIS DOUBLE 80000H SCRDR MAG #0X2-1/2"

Gearwrench
80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"

No 0, OAL 5-49/64 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 2-1/2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845200
N° MFR80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"

No 0, OAL 5-49/64 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 2-1/2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845200
N° MFR80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2-1/2 po
  • Diamètre de la poignée
    0.91 po
  • Longueur de la poignée
    3-1/4
  • Longueur totale
    5-49/64,5-49/64 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 3 po
  • Taille des pointes Phillips
    No 0 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DOUBLE 80000H SCRDR MAG #0X2-1/2"