Motion
80006H
Tournevis à pointe cruciforme, taille de pointe 2 po, longueur de lame 16 po, longueur totale 20-13/32,20-13/32 po
N° D’ARTICLE MI10845205
N° MFR80006H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à pointe cruciforme, taille de pointe 2 po, longueur de lame 16 po, longueur totale 20-13/32,20-13/32 po
N° D’ARTICLE MI10845205
N° MFR80006H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    0.2360 po
  • Longueur de lame
    16 po
  • Diamètre de la poignée
    1.29 po
  • Longueur de la poignée
    4-5/8
  • Longueur totale
    20-13/32,20-13/32 po
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus
  • Taille des pointes Phillips
    No 2 dans
  • Taille de la buse
    2 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir (embout), chrome (lame)
  • Style de matériau de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Style de poignée
    Droit
  • Isolé
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5120
  • Cliquet
    Non
  • Type de tige
    Ronde
  • Normes respectées
    ASME B107.15
  • Style de buse
    Phillips
  • Type d’outil
    Phillips standard
  • CUP_NON
    099575008061

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DOUBLE 80006H SCRDR MAG #2X16"