Motion
80014H
Tournevis à pointe fendue, taille de pointe 0.2500 po, longueur de lame 6 po, longueur totale 10.6250 po
N° D’ARTICLE MI10845213
N° MFR80014H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à pointe fendue, taille de pointe 0.2500 po, longueur de lame 6 po, longueur totale 10.6250 po
N° D’ARTICLE MI10845213
N° MFR80014H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    0.2370 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diamètre de la poignée
    1.29 po
  • Longueur de la poignée
    4.61 po
  • Longueur totale
    10.6250 po
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus
  • Taille de la buse
    0.2500 po
  • Poids
    0.180 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir (embout), chrome (lame)
  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Isolé
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5120
  • Cliquet
    Non
  • Type de tige
    Ronde
  • Normes respectées
    ASME B107.15
  • Style de buse
    À fentes
  • Type d’outil
    À fentes
  • CUP_NON
    099575080142

Aperçu

Description du fabricant
80014H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MAG BLSTR 1/4"X6"