Motion
86956 WR RAT COMB 90T  1-1/4 PO

Gearwrench
86956 WR COMB RAT 90T 1-1/4"

Clé mixte - chrome poli, 1-1/4 po taille de clé à bout carré, 1-1/4 po taille de clé à bout ouvert, 16.7640 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845565
N° MFR86956 WR COMB RAT 90T 1-1/4"
Prix142.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86956 WR COMB RAT 90T 1-1/4"

Clé mixte - chrome poli, 1-1/4 po taille de clé à bout carré, 1-1/4 po taille de clé à bout ouvert, 16.7640 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845565
N° MFR86956 WR COMB RAT 90T 1-1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-1/4 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/4 po
  • Global Longueur  
    16.7640 po
  • Taille
    1-1/4 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575869563

Aperçu

Description du fabricant
86956 WR RAT COMB 90T 1-1/4 PO