Motion
20-SD18
Manchon en mélange de nylon / Dyneema® filé monocouche
N° D’ARTICLE MI10873493
N° MFR20-SD18
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en mélange de nylon / Dyneema® filé monocouche
N° D’ARTICLE MI10873493
N° MFR20-SD18
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
Prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Dyneema filé et mélange de nylon
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055423
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314055423

Aperçu

Description du fabricant
20-SD18
  • Dyneema filé et mélange de nylon
  • Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement l’éclatement du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement