Motion
248-5290-300B
Lunettes-masque sans prise d’air avec corps bleu clair, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873536
N° MFR248-5290-300B
Prix5.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque sans prise d’air avec corps bleu clair, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873536
N° MFR248-5290-300B
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
Prix5.58 $/pr

Spécifications

Détails

  • Marque
    Bouton optique
  • Description
    Offre une protection contre les particules volantes et les débris. Idéal pour la fabrication générale et partout où une protection oculaire est nécessaire.
  • Mot-clé de description
    Lunettes-masque Bouton
  • Matériau du cadre
    Vinyle
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314106415
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314106415
  • Ventilation
    Sans prise d’air

Aperçu

Description du fabricant
248-5290-300B CLR LUNETTES SANS VENTILATION
  • Cadre solide et non ventilé
  • Le corps en vinyle souple se moule parfaitement au visage sans pression ni irritation
  • Se porte confortablement par-dessus la plupart des lunettes sur ordonnance
  • Les brides allongées du visage comblent les espaces sur le nez et les pommettes, offrant une excellente protection
  • Cadre transparent bleu clair pour éviter le jaunissement
  • Bandeau élastique
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1