Motion
300-1505/M-TG
Veste sans manches haute visibilité – Verte
N° D’ARTICLE MI10874051
N° MFR300-1505/M-XL
Prix20.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Veste sans manches haute visibilité – Verte
N° D’ARTICLE MI10874051
N° MFR300-1505/M-XL
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
Prix20.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54 cm
  • Largeur de bande
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
  • Classe ANSI
    Non conforme à la norme ANSI
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Utilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Situations d’urgence, commandement des incidents, événements publics
  • Groupe et classe
    Non-ANSI
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314090257
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    300-1500
  • Couleur des rayures
    Blanc
  • Type
    Commandement des incidents
  • CUP_NON
    616314090257
  • Couleur de la veste
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
300-1505/M-TG
  • Tissu uni en polyester durable
  • Fermeture autoagrippante
  • 1 poche supérieure externe, 1 poche inférieure interne, 1 poche avant et 1 poche transparente pour pièce d’identité à l’arrière
  • Ruban réfléchissant blanc brillant de 2,5 cm
  • Vert
  • M/TG, 2X/3X