Motion
34-900V/TP
Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille TP ou taille 6 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10875307
N° MFR34-900V/XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille TP ou taille 6 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10875307
N° MFR34-900V/XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    7.0000 po, 20.0 cm
  • Taille pour homme
    XS
  • Taille
    XS
  • Taille pour femmes
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Assemblée générale, Micro-ingénierie, Automobile, Peinture, Horticulture
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Tricot continu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    Niveau 1
  • Description
    Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    3121
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Emballage prêt pour la distribution
  • Utilisation dans l’industrie
    Assemblée générale, Micro-ingénierie, Automobile, Peinture, Horticulture
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Graphite
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-900 V/XS
  • Numéro CUP du fabricant
    616314208379
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    MaxiFoam Lite
  • Type de protection
    Abrasion, coupure, déchirure, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFoam
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388, 21 CFR, 170-199 , Approuvé par l’ACIA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314208379

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE NYLON SANS COUTURE 34-900V/XS
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Surface du gant conçue pour « canaliser » l’huile afin d’offrir une meilleure prise
  • Le revêtement léger offre une flexibilité et une dextérité améliorées
  • Un impact minimal réduit l’irritation et augmente les niveaux de confort
  • Conçu pour produire un minimum de peluches et de poussière
  • Combinaison de couleurs foncées conçue pour garder le gant « plus propre » plus longtemps
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177