Motion
396-850-LY
Visière de casque de sécurité à rebord intégral avec abat-jour|Visibilité élevée avec rayures réfléchissantes| AP et OR
N° D’ARTICLE MI10875677
N° MFR396-850-LY
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de casque de sécurité à rebord intégral avec abat-jour|Visibilité élevée avec rayures réfléchissantes| AP et OR
N° D’ARTICLE MI10875677
N° MFR396-850-LY
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
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    80 cm
  • Taille
    OS OS
  • Largeur
    18 cm

Détails

  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Couleurs
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Visière de casque de sécurité à rebord intégral haute visibilité avec abat-jour
  • Mot-clé de description
    Protection solaire
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314266027
  • Matériel
    100 % polyester
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    616314266027

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ À VISIÈRE HAUTE 396-850-LY
  • Visière allongée à l’avant pour bloquer le soleil des yeux du travailleur
  • Drapé au dos pour ombrer le cou
  • Élastique au dos pour un ajustement sûr
  • Tissu à haute visibilité et ruban réfléchissant argenté
  • Protège les yeux et le cou du soleil
  • Aide à atténuer le stress thermique
  • Conçu pour s’adapter à la plupart des casques de sécurité à bord intégral