Motion
533-300301
Pochette de ruban à mesurer - Limite de charge maximale de 2 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10876319
N° MFR533-300301
Prix21.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pochette de ruban à mesurer - Limite de charge maximale de 2 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10876319
N° MFR533-300301
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
Prix21.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.13 cm
  • Longueur
    38.1 cm
  • Poids
    3.62 kg
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La pochette moyenne de ruban à mesurer s’adapte à la taille de pratiquement n’importe quel ruban à mesurer en hauteur. Fabriqué en nylon de première qualité pour plus de résistance et de durabilité. Anneau en D entièrement fermé pour une fixation sûre à la longe d’attache de l’outil.
  • Couleur
    Lime
  • Description
    La pochette moyenne de ruban à mesurer s’adapte à la taille de pratiquement n’importe quel ruban à mesurer en hauteur. Fabriqué en nylon de première qualité pour plus de résistance et de durabilité. Anneau en D entièrement fermé pour une fixation sûre à la longe d’attache de l’outil.
  • Caractéristiques et avantages
    • Nylon de première qualité et conception à boucles et à crochets pour plus de résistance et de durabilité • Anneau en D entièrement fermé pour une fixation sûre • Utilisé pour fixer la plupart des rubans à mesurer standard • Limite de charge maximale de 2 lb • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273315
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314273315

Aperçu

Description du fabricant
533-300301
  • Conception en nylon et à boucles et à crochets de première qualité pour plus de résistance et de durabilité
  • Anneau en D entièrement fermé pour fixation sécurisée
  • Utilisé pour sécuriser la plupart des rubans à mesurer standard
  • Limite de charge maximale de 2 lb
  • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante