Motion
7040/2XL
Blouson de soudeur 100 % coton traité ignifuge économique - 30 po
N° D’ARTICLE MI10876426
N° MFR7040/2XL
Prix29.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson de soudeur 100 % coton traité ignifuge économique - 30 po
N° D’ARTICLE MI10876426
N° MFR7040/2XL
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
Prix29.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.94 cm
  • Poids du matériel
    9 oz
  • Taille
    2XL

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078230
  • Matériel
    662909078230
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    662909078230

Aperçu

Description du fabricant
7040/2XL ECONOMY FR TREATED 100% COTTON
  • Le sergé vert 100 % coton traité ignifuge de 9 oz protège des étincelles légères.
  • Les boutons-pression anodisés ne se corrodent pas et empêchent le retour de flamme
  • Fermoir ajustable aux poignets pour un ajustement sur mesure
  • 1 poche intérieure