Motion
713DG/TP
Gants en tricot sans couture mélangés en PEHP - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10876474
N° MFR713DG/XS
Prix7.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés en PEHP - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10876474
N° MFR713DG/XS
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
Prix7.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Utilisé dans les applications de manipulation du verre, de mise en conserve et d’embouteillage, de manipulation de tôle, de recyclage, d’automobile et de transformation des aliments.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans les applications de manipulation du verre, de mise en conserve et d’embouteillage, de manipulation de tôle, de recyclage, d’automobile et de transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Les fils mélangés en PEHP offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909558985
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909558985

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HPPE MÉLANGÉ 713DG/XS
  • Les fils mélangés en PEHP offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Lavable de façon supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises et conservera sa performance après plusieurs lavages
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille