Motion
FMM16-CVL
Raccords LUTZE TOP-T métal EMC métrique M16 filetage long
N° D’ARTICLE MI10881937
N° MFRFMM16-CVL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords LUTZE TOP-T métal EMC métrique M16 filetage long
N° D’ARTICLE MI10881937
N° MFRFMM16-CVL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M16x1.5

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Reconnu UL
  • Matériau du corps
    Laiton, nickelé
  • Marque
    HAUT-T
  • Plage de serrage
    0.197-0.394 po, 5-10 mm
  • Plage de température intermittente
    -40°C - +150°C / -40°F - +302°F
  • Matériau du joint torique
    NBR
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
  • Quantité de l’emballage
    10
  • Classe de protection
    IP68
  • Matériau du joint
    Caoutchouc CR Chloroprène
  • Série
    Métrique EMC métallique
  • Norme de filetage
    Mesure EN 60423
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE CÂBLE MÉTALLIQUE FMM16-CVL M16X1.5
  • S’adapte aux blindages de câbles de différentes tailles
  • Terminaison de blindage antivibrations 360°
  • Décompression intégrée
  • Large gamme de joints et de serrage
  • Conception actualisée pour une installation facile
  • Insertion facile du câble à partir d’une extrémité ou l’autre du raccord
  • Faible résistance de contact grâce aux gros contacts en alliage de cuivre
  • Fabriqué selon la norme EN 62444