Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Longueur jusqu’à Alésage111 mm
- Extérieur Diamètre285 mm
- Taille de la visM16 x 90
Détails
- Couple d’installation348 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151220
- Numéro CUP du fabricant662345042888
- MatérielAcier
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures