Motion
NU 211 ECM/C4

SKF
NU 211 ECM/C4

NU 211 ECM/C4
N° D’ARTICLE MI10914054
N° MFRNU 211 ECM/C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 211 ECM/C4

NU 211 ECM/C4
N° D’ARTICLE MI10914054
N° MFRNU 211 ECM/C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 211 ECM/C4 ROLLER BEARING
  • Capacité de charge radiale élevée à très élevée Faible friction Longue durée de vie