Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesCes tuyaux, fabriqués à partir de composés spécialement formulés de résine PVC de haute qualité, sont conçus pour être robustes et flexibles à très basses températures. Les propriétés physiques supérieures et la conception du tuyau le rendent plus performant que les autres tuyaux en PVC et en caoutchouc à usage général dans les applications d’outils pneumatiques par temps froid.
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé PVC basse température de haute qualité
- Numéro CUP du fabricant822353141304
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTundra - Tuyau d’air et d’eau de la série K1236 Air®
- Applications typiquesFlexible d'air et d'eau extérieur pour une utilisation par temps froid, où la flexibilité est requise. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent une manipulation très facile dans les espaces de travail restreints., Applications de congélation en usine nécessitant un service d'air ou d'eau., Flexible polyvalent et léger pour une utilisation d'air, d'eau ou de produits chimiques légers.
- CUP_NON822353141304
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Excellente flexibilité à basse température. Extrêmement facile à manipuler, même par temps froid où les autres tuyaux en PVC deviennent rigides. Excellente résistance à l’abrasion. Le matériau résilient évite la déformation permanente causée par les contraintes. Longueurs en une seule pièce. Résistance moyenne à l’huile de classe B. Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Matériaux sans silicone. Conforme à la norme RoHS(15). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles.