Motion
SEAU SYNXTREME 40LB DÈS QUE POSSIBLE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME ASAP 40LB PAIL

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 40 lb, Seau
N° D’ARTICLE MI10921522
N° MFRSYNXTREME ASAP 40LB PAIL
Prix2,936.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME ASAP 40LB PAIL

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 40 lb, Seau
N° D’ARTICLE MI10921522
N° MFRSYNXTREME ASAP 40LB PAIL
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
Prix2,936.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    40 lb
  • Gravité spécifique
    1.2
  • Poids
    13.33 oz

Détails

  • Application
    Les applications Lubriplate Synxtreme Asap comprennent tous les écrous et boulons, bagues, centres, rouleaux à came, convoyeurs, raccords, matrices, perceuses et tarauds, raccords, brides, engrenages et moteurs, rainures, pompes, arbres, manchons et glissières, bougies d’allumage, soupapes et clavettes
  • Type de base
    Polyalkylène Glycol synthétique
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Composé à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Supérieur à 400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote NSF
    H1
  • Types de produits
    Drapeau de Synxtreme
  • Type
    Graisse
  • Pénétration travaillée
    280 à 400

Aperçu

Description du fabricant
SEAU L0404-035 SYNXTREME ASAP DE 40 LB