Motion
SEAU D’HUILE DE SAISON FG-150 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-150 5GAL PAIL

Huile de mer – Qualité alimentaire, 5 gal, Seau, Qualité ISO 150
N° D’ARTICLE MI10921537
N° MFRSEAMER OIL FG-150 5GAL PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-150 5GAL PAIL

Huile de mer – Qualité alimentaire, 5 gal, Seau, Qualité ISO 150
N° D’ARTICLE MI10921537
N° MFRSEAMER OIL FG-150 5GAL PAIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150

Détails

  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale à base d’USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile de mer
  • Point d’écoulement
    0 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    150

Aperçu

Description du fabricant
L0909-060 HUILE DE SAISON FG-150 5GAL SEAU