Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central10 po
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- GradeJ
- Numéro de grain36
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium durable et frais
- Adhérence vitrifiée puissante, poreuse et à coupe froide pour les zones de contact étroites à moyennes sur les applications de meulage cylindriques et de surface
- dégagement élevé des copeaux et retrait des stocks
- Des taux de meulage plus rapides éliminent les stocks
- des taux plus bas produisent des finitions plus fines
- Un bon choix pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils et des superalliages