Motion
66253370011

NORTON ABRASIVES
66253370011

6 x 1/8 x 5/8-11 po Meule diamantée DiaLast de type T 29
N° D’ARTICLE MI10957176
N° MFR66253370011
Prix328.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370011

6 x 1/8 x 5/8-11 po Meule diamantée DiaLast de type T 29
N° D’ARTICLE MI10957176
N° MFR66253370011
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
Prix328.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    1 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Détails supplémentaires
    Les meules Norton DiaLast de type 29 sont conçues pour les applications de fonderie et de soudage de toutes les applications de pipelines, de matériaux ferreux et non ferreux, d’enlèvement de matériaux en acier doux, en acier inoxydable, en ductile, en céramique et en acier allié.
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • Grade
    T
  • Grade de grain
    T
  • Code d’harmonisation
    6804.21
  • Numéro de stock du fabricant
    66253370011
  • Numéro CUP du fabricant
    662533700118
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Vitesse maximale
    13580 tr/min
  • Type de minéraux
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    DIALAST
  • CUP_NON
    66253370011
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Type de roue
    Type 29

Aperçu

Description du fabricant
66253370011 TYPE 29 DÉPRESSURISÉ AU CENTRE
  • Une combinaison de diamants de haute qualité et de la technologie avancée de liaison monocouche brasée sous vide conserve le diamant pour une durée de vie plus longue des roues avec moins d’étincelles
  • Coupe et meulage écologiques
  • génération minimale de poussière et de débris par rapport aux abrasifs conventionnels pour moins de nettoyage et des conditions de travail plus sécuritaires
  • La lame conserve sa forme et sa profondeur de diamant tout au long de la coupe et du meulage
  • La durée de vie prolongée du diamant et de l’outil réduit les changements de lame pour réduire les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt