Motion
61463650417

NORTON ABRASIVES
61463650417

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Segment de meulage de surface SG 5SG30-F12VSP
N° D’ARTICLE MI10957189
N° MFR61463650417
Prix869.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463650417

11-1/4 x 2-1/4 x 6 po Segment de meulage de surface SG 5SG30-F12VSP
N° D’ARTICLE MI10957189
N° MFR61463650417

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix869.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    2-1/4 po
  • Largeur
    11-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    F
  • Numéro de grain
    30
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
61463650417 SEGMENTS DE TYPE 31
  • Mélange abrasif en céramique très durable et tranchant pour un retrait rapide des stocks
  • La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
  • À utiliser avec les mandrins Cortland sur les meuleuses de surface
  • Excellent choix pour le meulage de matériaux durs
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon