Motion
66253350624

NORTON ABRASIVES
66253350624

11-1/4 x 3 x 8 po Segment de meulage de surface Quantum X QUANTUMX 20-H
N° D’ARTICLE MI10957228
N° MFR66253350624
Prix1,261.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253350624

11-1/4 x 3 x 8 po Segment de meulage de surface Quantum X QUANTUMX 20-H
N° D’ARTICLE MI10957228
N° MFR66253350624
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
Prix1,261.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    3 po
  • Largeur
    11-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    H
  • Numéro de grain
    20
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
66253350624 SEGMENTS DE TYPE 31
  • La forme révolutionnaire du grain de céramique produit la plus haute productivité avec les coûts totaux de meulage les plus bas
  • Durée de vie de 33 % à 100 % plus longue par rapport aux produits en céramique concurrents, 30 % plus un taux d’élimination du métal plus élevé, avec 15 % plus une puissance de seuil inférieure
  • L’obligation Vitrium3 est l’obligation la plus forte du portefeuille Norton, avec une construction brevetée induite par les pores
  • coupe exceptionnellement froide, sans brûlure, même sur les super alliages résistants et sensibles à la chaleur
  • À utiliser avec les mandrins Hanchett Mattison Norton, Cortland et Cortland Bonus Grind sur les meuleuses de surface
  • Excelle dans toutes les applications à force faible, moyenne et élevée
  • le meilleur choix pour l’enlèvement des stocks pour les travaux de précision sur les alliages aérospatiaux difficiles à meuler et les grandes zones de contact
  • une forme et une tenue de coin exceptionnelles