Motion
61463639632

NORTON ABRASIVES
61463639632

3/4 x 3/4 x 4 po Bâtonnet de vinaigrette 38A90-LV
N° D’ARTICLE MI10957241
N° MFR61463639632
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463639632

3/4 x 3/4 x 4 po Bâtonnet de vinaigrette 38A90-LV
N° D’ARTICLE MI10957241
N° MFR61463639632
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
Prix12.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    L
  • Numéro de grain
    90
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
61463639632 BÂTONNETS DE PANSEMENT DE TYPE 54
  • Abrasif friable à l’oxyde d’aluminium blanc avec action de pansement froid
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, spécialement conçue pour les applications de salles d’outils/pansement
  • Idéales pour le pansement et le nettoyage des roues en résine et en cBN vitrifié, ces bâtons fonctionnent également bien pour les roues diamantées
  • Excellent choix pour nettoyer, ouvrir et remodeler les meules pour maximiser leur performance de meulage