Motion
66623334975

NORTON ABRASIVES
66623334975

5 po Standard non tissé Bear-Tex Vortex Rapid Prep Disque de tampon de secours en oxyde d’aluminium, grain extra grossier
N° D’ARTICLE MI10958988
N° MFR66623334975
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623334975

5 po Standard non tissé Bear-Tex Vortex Rapid Prep Disque de tampon de secours en oxyde d’aluminium, grain extra grossier
N° D’ARTICLE MI10958988
N° MFR66623334975
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
Prix13.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Nylon
  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre
    5 po
  • Dimensions
    5 po
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques non tissés, Disques
  • Application
    Mélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, retouche sans contaminants, ébarbage, bris de bord, finition, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, meulage portable, retrait de la rouille, conditionnement de l’acier, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Montage central
  • Type de montage arrière
    Montage central
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Couleur du disque
    Noir
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623334975
  • Numéro CUP du fabricant
    666233349752
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, cuivre, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, super alliages, titane, aciers à outils
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Disques non tissés, Disques
  • Série
    Préparation rapide au vortex
  • Matériau de pierre
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    66623334975

Aperçu

Description du fabricant
66623334975 DISQUES
  • Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté haute performance offre la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Grain grossier pour la préparation préliminaire de la surface, le mélange, le nettoyage et les détails des aciers inoxydables
  • aciers à outils
  • métaux mous comme l’aluminium
  • fonte, fonte ductile et fonte grise
  • fibre de verre, composites, aciers au carbone, superalliages et titane