Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.003 po
- Diamètre de la brosse3/16 po
- Diamètre3/16 po
- Diamètre (fil)0.003 po
- Diamètre du filament0.003 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de la tige0.094 po
Détails
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de brosseBrosse tubulaire
- Pays d’origineChine
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252838822
- Numéro CUP du fabricant662528388222
- MatérielAcier - Carbone
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON66252838822
- Type de filAcier - Carbone